仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
包括 6.3-20.5 毫米的直径。特别适合加工不锈钢、合金钢或高合金钢以及耐锈、耐酸钢。装在 ORSY® 系统盒中提供。
特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。装在 ORSY® 系统盒中提供。
全能型产品,带有极不规则的扭转角 (EU) 以及 Würth 专属的附加丝锥释放槽,可实现完美的锪钻。装在 ORSY® 系统盒中提供。
直径范围为 6.3-20.5 mm。与蓝圈相比,处理传统钢和铸铁的性能显著提高。装在 ORSY® 系统盒中提供。
4 件套,用于去毛刺和沉孔加工,不会留下震纹,沉孔尺寸 2/5 mm、5/10 mm、10/15 mm、15/20 mm。
Consisting of diameters 6.3-20.5 mm. An all-rounder with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long design for perfect countersinks and maximum performance.
与蓝圈相比,处理传统钢和铸铁的性能显著提高。
全能型产品,带有极不规则的扭转角 (EU)、氮化钛涂层以及 Würth 专属的附加丝锥释放槽,可实现完美的锪钻和卓越性能。装在 ORSY® 系统盒中提供。