极不规则的扭转角
- 最高表面质量:精密、无震纹的圆形锪钻
- 可用于所有材料且实现最大的平滑度
- 可实现更高的切削值
专属的附加丝锥释放槽
- 相比传统锪钻,速度最高快 3 倍
- 相比传统锪钻,数量最高多 2 倍
- 与手电钻配合使用时,显著减少了工作量
- 可实现更深的锪钻
通用应用
得益于特殊的钻尖几何形状和 HSCo 切削材料,可加工几乎所有材料和用于几乎所有应用领域,且可实现最佳性能
使用寿命长,速度快
基于氮化钛铝的超硬涂层
3 面柄
- 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,提供更舒适的体验
- 可实现最佳动力传递
- 防止钻头夹头损坏
- 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!