欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
锥形锪钻组套 6 件。TiN,90°,DIN 335 C
锥形锪钻组套 6 件。TiN,90°,DIN 335 C - 1
锥形锪钻组套 6 件。TiN,90°,DIN 335 C - 2
锥形锪钻组套 6 件。TiN,90°,DIN 335 C - 3
锥形锪钻组套 6 件。TiN,90°,DIN 335 C - 4
锥形锪钻组套 6 件。TiN,90°,DIN 335 C - 5
锥形锪钻组套 6 件。TiN,90°,DIN 335 C - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

锥形锪钻组套 6 件。TiN,90°,DIN 335 C

直径范围为 6.3-20.5 mm。与蓝圈相比,处理传统钢和铸铁的性能显著提高。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

与蓝圈相比,切削速度提高了 30 %,使用寿命延长了两到四倍


TiN 涂层



无毛刺无震纹的锪钻和去毛刺加工


精密锥形锪钻,带 3 个切削刃,便于精密研磨



经过优化的螺旋槽型


出色的切屑形成和排屑能力



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节