麻花钻头
- 大排屑槽和细钻芯可实现快速钻削和完美排屑
- 非常精密的钻尖形状,可准确钻孔,非常适合空心钻孔
机用丝锥
- 新开发的 Vario 槽型可防止切屑堆积
- 通过多阶段精加工工艺优化的切削刃预处理,可实现出色的排屑和完全符合标准的螺纹
- 超长凹槽,优化了冷却液供应和排屑能力,实现深螺纹
- 带有倾斜螺纹件,降低了复位过程中的刀具微崩风险
- 前角专为不锈钢设计
- 与传统的普通机用丝锥相比,使用寿命延长 50 %
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
产品须知
- 在钻进过程中以及切削螺纹时,必须确保冷却液和润滑剂供应充足。
- 有关更多信息,请参阅单个产品。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!