欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 L

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 L

极其可靠、强劲的冲击螺丝刀,带长方榫。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

非常耐用


坚固的铝制外壳



非常方便且易于使用


手柄设计符合人体工学原理,并带有可 360° 旋转的辅助手柄、易于使用的左/右切换功能和可调扳机。



拥有最高性能以及耐久的使用寿命,而且空气消耗量低


高质量双锤冲击机构

产品须知
  • 冲击螺丝刀并非扭矩螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 工作扭矩是指在正常工作条件下通常可以达到的扭矩值。该值取决于具有高度变化性的环境条件(气压、软管直径、洁净程度等)。

  • 如果是经常使用,每天应通过气动空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式润滑器

  • 插入式喷嘴不在交货范围内