仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 18 版本的 16 商品
极其坚固、强劲的冲击改锥,能够快速地达到所需扭矩。尤其适合严苛用途,例如卡车和巴士、建筑和农业机械的检修工作以及工业保养和维修工作。
可靠且动力强劲的冲击改锥,能够快速地达到所需扭矩。
极其可靠、强劲的冲击螺丝刀,带长方榫。
优质冲击螺丝刀,带坚固的玻璃纤维加固塑料罩,拥有超常性能和出色的设备特性
出色的功率重量比:重量仅为 8.1 千克,但可提供高达 2712 牛米的扭矩
强大且紧凑的气动冲击扳手,具有出色的功率重量比。建议的最大螺钉尺寸:M16。
优质冲击螺丝刀,采用坚固的铝合金外壳,在同类产品中拥有最佳性能
手掌大小设计,小巧轻便,非常适合狭窄的空间。
强劲、快速、紧凑的冲击改锥。这款冲击改锥重量轻、尺寸小,因而使用起来非常方便,甚至可在狭窄空间内使用。
优质冲击改锥,带坚固的玻纤加固塑料外壳,拥有超常的性能价值和方便的设备功能
优质冲击改锥,带坚固的玻纤加固塑料外壳,拥有超常性能和出色的设备特性。建议的最大螺栓尺寸:M32
可靠、紧凑的冲击改锥,带坚固的玻纤加固塑料外壳,拥有强劲的性能和增强的设备特性
优质冲击扳手,带坚固的玻纤加固塑料外壳,拥有超常性能和出色的设备特性。
Versatile impact wrench in a robust aluminium housing, with high performance and convenient features
Super-compact impact wrench in robust aluminium housing in gun design with adjustable throttle switch for left- and right-handed use
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。