仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
21 件。包括尺寸为 M3-M12 的 A 型锥形丝锥、D 型丝锥和 C 型丝锥,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 N/mm² 的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工。
阅读货品描述
显示类似的产品
提供 1 种设计
登录后即可显示价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: +60123453493
使用我们的过滤器,您可以选择属性以使搜索更准确。
加处理成本 -.--: 所选包装单位
危险物质
Würth 目录
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
证书/ 文档
|
手用丝锥,高速钢,DIN 352,用于加工符合 DIN 13 标准的 ISO 公制螺纹
内含:21 件
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!