仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
包括一个 A 型锥形丝锥、一个 D 型丝锥和一个 C 型丝锥,用于按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔公制 ISO 标准螺纹加工
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
21 件。包括尺寸为 M3-M12 的 A 型锥形丝锥、D 型丝锥和 C 型丝锥,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 N/mm² 的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工。
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工