仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 12 版本的 12 商品
完整的制动管路扳手套件,涵盖 8 毫米至 15 毫米的最常见扳手尺寸。
6 件。适用于高拧紧力和高释放力,包括工具卷包
坚固耐用且必不可少的工具,适用于各种应用场合。采用高耐受钢(铬钒)制成,具有更高的耐受性,可满足汽车、工业和建筑领域中最严格的维护和装配任务要求。
设计:公制,直型
开口形,带接头
5 件
8 件。公制,DIN 838/ISO 3318
公制,DIN 838/ISO 3318
10 件。公制,DIN 838/ISO 3318
6 件,交付范围包括工具卷筒
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。