欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
深偏位双梅花扳手套件 12 件

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

深偏位双梅花扳手套件 12 件

公制,DIN 838/ISO 3318

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

驱动:POWERDRIV 十二角



材质:铬钒钢



表面:镀铬,环部抛光



几何形状:环端偏置 18°



内含:12 件


双头梅花扳手 6 x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 17、18 x 19、20 x 22、21 x 23、24 x 27、25 x 28、30 x 32 每种 1 件