欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
双头开口梅花扳手套件

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

双头开口梅花扳手套件

5 件

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

驱动:POWERDRIV



标准:DIN 3118



几何形状:环端倾斜 15°,环倾斜 5°



尺寸 7 x 9 至 12 x 14 毫米,六角



尺寸 14 x 17 至 30 x 32 毫米,十二角



材质:铬钒钢



表面:镀铬,头部抛光



内含:5 件


双头开口梅花扳手,尺寸 7 x 9、8 x 10、11 x 13、12 x 14、17 x 19 各 1 件