仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
D形,钢 600 N/mm2,淬火至 60 ± 2 HRC。
DIN 7 不锈钢 A1,本色
DIN 7,裸钢(9 SMnPb 28 k 或 St 50 K),未硬化,公差等级 m6
DIN 7979,C 形,未硬化
DIN 7 不锈钢 A4,裸露
DIN 7,碳钢,本色(9 SMnPb 28 k 或 St 50 K),未硬化,公差等级 h8。
ISO 2338,本色钢 (m6)
DIN 6325 钢,裸露、公差等级 m6,淬火(硬度:60 +/-2 HRC)
ISO 8734 A 型本色钢,公差等级 m6