仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 179 本色钢,A 型
DIN 6888 本色钢
DIN 1,不锈钢,A1,本色
DIN 1 未硬化裸钢,设计 A(接地)
ISO 8752 不锈钢 A2,本色
ISO 8750 A2 不锈钢,本色
DIN 7979,C 形,未硬化
DIN 7,碳钢,本色(9 SMnPb 28 k 或 St 50 K),未硬化,公差等级 h8。
ISO 8734 A 型本色钢,公差等级 m6