手杆式回转泵
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 2 英寸圆桶接头
- 挡圈可确保安全固定
- 可伸缩的泵管,可用于 60 l 和 200 l 的圆桶;调节范围 500–900 mm
- 供给量:每次泵取约 300 ml
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;我们建议您在开展各应用之前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各种各样,我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于泵送发动机油、柴油、液压油、散热器防冻液、AdBlue。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!