仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
适用于清洁纸卷筒的落地支架,带滚轮和垃圾袋支架
耐溶剂抽吸系统可实现 360° 喷雾操作
带 DN 60 连接的龙头,适用于 20 升塑料罐和 60 升塑料桶
高效的深层清洁和完美的漆面制备,可实现最佳抛光效果
可重新灌装的空泵式喷雾瓶,易于处理罐装或桶装产品
用于简单处理罐装或桶装的含溶剂产品。非常适合 pH 值在 5.0 - 9.0 之间的介质
特殊抽吸系统可实现 360° 喷雾操作,无论是顶置、对角还是垂直操作,都能确保可靠性
非常适合 pH 为 2.0-12.0 的介质