不锈钢清洁布
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
对几乎所有金属都具有出色的清洁性能。
- 轻松且轻柔地去除污渍、油脂、指纹、沉积物和重度污垢
- 通用型
- 适合日常使用
特种布结构
一个产品既能进行清洁(一面粗糙),又能进行抛光(一面柔软)
对表面提供持久保护
- 防止水渍和腐蚀
- 节省时间 – 无需进一步抛光
起处理和保护作用
- 延长表面的使用寿命
- 让不锈钢焕然一新,起保护作用,保持光泽持久
柑橘香味怡人
使用过程中没有难闻的异味
即用布
清洁快速轻松
不含硅
经 NSF C1 注册(编号 150177),符合 C1 要求。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;我们建议您在开展各应用之前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各种各样,我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于快速、轻松地清洁和抛光几乎所有金属(如不锈钢、黄铜、铜、铬和铝),以及电梯、厨房、车辆、船只中的 Resopal、陶瓷和瓷器。
说明
使用布的粗糙面清除重度污垢。然后用柔软面清洁并抛光表面。用干净的干布擦拭后可呈现闪亮光彩。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!