- 轻松去除漆面上无法通过传统清洁去除的顽固残留物和污物,形成镜面般的表面。
- 由于发热量非常低,并且不包括腐蚀性清洁剂,因此清洁过程尤为温和。
- 可以清洗,可以重复使用
- 节省大量时间、能源和成本
- 使用非常简单
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于快速、省力地清除油漆喷雾、树脂、焦油和昆虫遗骸,尤其适合新车和二手车的细节处理。漆面、玻璃、铬等
说明
用水或 PH 中性洗车液彻底冲洗待清洁的区域和清洁布(我们推荐使用高度稀释的 R1 清洁剂,货号 0893125005)。然后,用清洁布对潮湿表面进行处理,不要用力。要使用清洁布进行清洁,表面和清洁布必须始终保持潮湿。我们建议在清洁过程中根据需要使用泵式喷雾瓶对表面和清洁布进行润湿。
完成清洁过程后,只需用超细纤维布清除任何残留物。表面已做好进行抛光或密封的充分准备。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!