欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
特定产品适用的高压喷头,未加注

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

特定产品适用的高压喷头,未加注

可重新灌装的空泵式喷雾瓶,易于处理罐装或桶装产品

阅读货品描述

提供 8 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 防破损,1 升空瓶

  • 得益于表面触感元件,易于打开
耐受性列表
泵式喷雾瓶耐酸耐碱耐溶剂,360°
货号0891 503 0300891 503 0310891 503 001
0891 503 360
浓度
醋酸5%
二氧化硅100%
草酸100%
棕榈酸100%
磷酸30%
邻苯二甲酸100%
硝酸10%
硫酸10%
柠檬酸50%
柠檬酸10%
醇类戊醇100%
丁醇100%
乙醇100%
异丙醇100%
甲醇100%
丙醇100%
脂肪烃丙烷100%
石脑油100%
异辛烷100%
十烷100%
正己烷100%
正庚烷100%
正戊烷100%
石油100%
芳香烃100%
环己烷100%
环己醇100%
柠檬烯100%
100%
甲苯40%
二甲苯100%
原油及衍生物汽油100%
柴油100%
煤油100%
矿物油100%
石油溶剂油100%
碱和酮丙酮100%
溶剂基丙酮混合物高达 3% 丙酮
10%
氢氧化钙100%
极碱性轮辋清洁剂10%
二氯钾30%
氢氧化钠30%
氢氧化钠100%
松节油100%

请遵守我们关于耐受性技术数据的指导说明


  • 由于相互作用,无法保证精确的耐受性

  • 建议进行咨询和测试

  • 只提供建议,不做保证

  • 我们仅在制造商进行现场测试后承担责任

  • 仅当按照操作指南中的规定正确使用时才有效


这些技术数据不适用于混合物。该设备不适用于分配含油液体。