欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

SH 2000-S Pro 硬衬工作帽

硬衬工作帽 SH 2000-S Pro
安全头盔-(SH 2000-S-PRO)-WHITE

货品编号 0899200235
EAN 4046777715248

登录后即可显示价格
SH 2000-S Pro 硬衬工作帽

货品编号 0899200235

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

舒适的硬衬工作帽,带内部旋钮调节功能,预装 4 点式下巴托

安全贴合和最大程度的安全性


  • 高质量四点式下巴托

  • 向下延伸以保护颈部


得益于旋转轮系统,可实现最佳、快速的宽度调节



由于头盔顶部较短,视野不受阻挡



非常舒适


  • 六点式织物衬里,正面和后面有单独调节的通风口

  • 重量轻


易于与其他设备结合使用


  • 30 毫米插袋可装入听力防护设备

  • 固定夹确保全防护眼镜和其他附加部件可通过弹性绑带牢固固定


根据 EN 397 标准进行测试,并有补充要求


  • 适用于低至 -30°C 的极低温度

  • 防止金属飞溅(MM = 熔融金属)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
头盔适配器 用于硬衬工作帽 SH-2000

HELMADAPT-(F.SAFEHELM-SH2000)

用于连接耳塞和/或面屏的实用转接头
x 2 个
安全帽帽舌 SH-2000

VSR-(F.SAFEHELM-SH-2000)

x 1 个
Pheos 安全帽下巴托

CHINSTRP-(F.SAFEHELM-SH2000)-4PT

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 个
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
此产品的备件:
Pheos 安全帽下巴托

CHINSTRP-(F.SAFEHELM-SH2000)-4PT

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 个