仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
用于连接耳塞和/或面屏的实用转接头
防 1 级(达 4 kA)电弧面罩
舒适的硬衬工作帽,带内部旋钮调节功能,预装 4 点式下巴托
通用的多功能头盔,适合高空作业以及工贸领域的多种应用
硬衬工作帽内部符合人体工程学并且可以调整高度,因此佩戴起来非常舒适牢固
防 2 级(达 7 kA)电弧面罩
舒适的硬衬工作帽,通过内部旋钮进行调节
头盔外壳向下延伸以保护颈部