欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Redstripe 无绳电钻 ABSR 20 COMBI

IMPDRLDRIV-CORDL-ABSR20COMBI-2X2AH-PLG/G

货品编号 5702512132

EAN 4068362198441

登录后即可显示价格
Redstripe 无绳电钻 ABSR 20 COMBI

货品编号 5702512132

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

这款电钻是最新一代的冲击钻,性能强大,体积超小,重量超轻。它配有耐用的 13 毫米金属夹头、两档无级变速调节、每分钟 33 600 次的冲击频率,最大 60 牛米的扭矩以及 20+1+1档扭力调节。ABSR 20 COMBI 型号尤其适合在狭窄角落作业,适用于在木材、金属、塑料上钻孔和其他螺丝驱动任务,其符合人体工学的设计可提供更好的控制体验。
产品特点

- 自动主轴锁可轻松更换钻头。
- 坚固耐用的 13 毫米金属夹头,增加了握持强度,提高了性能表现。
- 两档无级变速控制,适合多种应用场景。
- 带预照明功能的 LED 灯,可照亮黑暗或光线不足的工作区域。
- 方便的腰带挂钩可让您免提完成多项任务,随附的钻头夹则可在使用过程中额外收纳一枚钻头。
- 所有 REDSTRIPE 机器仅兼容 RED STRIPE 系列电池。
产品须知使用限制

- 请勿将电动工具暴露在雨淋或潮湿的环境中。电动工具进水会增加触电风险。
- 请勿滥用电源线。切勿使用电源线提拉或拖拽电动工具,亦不可暴力拉扯电源线拔下插头。让电源线远离热源、油污、锋利边缘或移动部件。
- 请勿在易爆环境中操作电动工具,例如存在易燃液体、气体或粉尘的环境。
- 避免过度拧紧螺丝,以防滑丝。
- 工具和电池的工作温度为 -20°C 至 60°C。
- 工具和电池的存放温度为 0°C - 45°C
- 电池存放须知:
- 不使用时请将电池从工具中取出。
- 长期存放时,请保持电池处于部分充电状态(约 40-60%)。
- 避免与金属物体接触,以防短路。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

20 伏/直流电

最大撞击速率

33600 BPM

包含充电电池的机器重量

1,4 千克

可充电电池/电池数量

1 件

可充电电池/电池容量

2 安时

在软木中的最大钻孔直径

35 毫米

在钢材中的最大钻孔直径

13 毫米

长度

180 毫米

高度

180 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息