欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
Redstripe 无绳电钻 ABSR 20 COMBI

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Redstripe 无绳电钻 ABSR 20 COMBI

这款电钻是最新一代的冲击钻,性能强大,体积超小,重量超轻。它配有耐用的 13 毫米金属夹头、两档无级变速调节、每分钟 33 600 次的冲击频率,最大 60 牛米的扭矩以及 20+1+1档扭力调节。ABSR 20 COMBI 型号尤其适合在狭窄角落作业,适用于在木材、金属、塑料上钻孔和其他螺丝驱动任务,其符合人体工学的设计可提供更好的控制体验。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

产品特点

- 自动主轴锁可轻松更换钻头。
- 坚固耐用的 13 毫米金属夹头,增加了握持强度,提高了性能表现。
- 两档无级变速控制,适合多种应用场景。
- 带预照明功能的 LED 灯,可照亮黑暗或光线不足的工作区域。
- 方便的腰带挂钩可让您免提完成多项任务,随附的钻头夹则可在使用过程中额外收纳一枚钻头。
- 所有 REDSTRIPE 机器仅兼容 RED STRIPE 系列电池。
产品须知使用限制

- 请勿将电动工具暴露在雨淋或潮湿的环境中。电动工具进水会增加触电风险。
- 充电器避免被水飞溅和防止灰尘。请勿拖拽充电器的电源线,亦不可暴力拉扯拔下充电器电源线插头。让电源线远离热源、油污、锋利边缘或移动部件。
- 请勿在易爆环境中操作电动工具,例如存在易燃液体、气体或粉尘的环境。
- 避免过度拧紧螺丝,以防滑丝。