欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

PRO 工作台

PRO 工作台
工作台-WRKTP-STA-WB2-2000-RAL7042

货品编号 0957313220

EAN 4046778516844

登录后即可显示价格
PRO 工作台

货品编号 0957313220

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

例如,用于装配工作的重型多功能工作台
  • 坚固的钢板结构,多重焊边

  • 工作高度:840 毫米

  • 底座粉末涂层为浅灰色 RAL 7035


PRO 系列的优点:


  • 底座:45 x 45 毫米钢管,带塑料滑块和调平装置

  • 总承载能力高:负载均匀分布时为 800 千克
产品须知

Pro 系列工作台和作业台已预先装配完毕。定制型号须由客户装配。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度 x 深度 x 高度(外尺寸)

2000 x 750 x 840 毫米

宽度 x 深度

2000 x 750 毫米

工作高度

840 毫米

框架的颜色

浅灰 RAL 7035

表面处理

粉末涂层

材质

钢管

框架设计

方钢管

承载能力

800 千克

桌面材料

多重桦木

桌面厚度

40 毫米

桌面材料

透明漆

设计

带塑料滑块和压平机

PRO 工作台 已包括:
工作台底座
0 x
工作台底座

LEGWRKBNCH-STA-PRO-RAL7035

描述: Can be combined with drawer cabinets and workbench top panels for customised workbench solutions
数量: 0 x
用于工作台的横向连接
0 x
用于工作台的横向连接

CRSBRCE-WRKBNCH-PRO-2000-RAL7035

描述: Cross member for stabilisation
数量: 0 x
用于工作台的作业台面
0 x
用于工作台的作业台面

WRKTP-PRO-2000-MULTIPLEX

描述: Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the PRO range.
数量: 0 x