欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

ELMO voltage/continuity tester DUO

ELMO voltage/continuity tester DUO

货品编号 5634003201
EAN 4062856828708

登录后即可显示价格
ELMO voltage/continuity tester DUO

货品编号 5634003201

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Compact, user-friendly design – fits into any tool bag
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度

260 mm

显示器

LED/LCD

最小/最大交流电压范围

6-1000 伏/交流电

最小/最大直流电压范围

6-1000 伏/直流电

最小/最大频率

0 / 500 赫兹

连续性试验,最小/最大电阻

0-200 千欧姆

最小相测试电压

100 伏/交流电

二极管测试

极性试验

是 (+/- LED)

PELV 显示器

可见, 振动

IP 防护等级

IP 65

CAT 测量分类

CAT IV/600V, CAT III/1000V

最低/最高温度条件

-15 到 45 °C

可充电电池/电池名称

Micro AAA

可充电电池/电池数量

2 件

长度 x 宽度 x 深度

260 x 78 x 42 毫米

颜色

灰色, 黑色

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用