仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
4.9 mm dual camera with 90° front and side view
Universal use in industry, research, laboratories and in the food industry
数字钳形安培表,具有多种测量选项、有效值测量 (TRMS)、自动范围功能和 LED 测量点照明,用于商业和工业中的专业用途。
柔性
符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
连续性测试和极性测量
过压类别 IV 类 (1000 V) - 适用于电气安装和维修工作,以及测试混合动力和电动汽车及光伏系统
用一套设备可靠地测试防冻冷却液、蓄电池酸液和 AD Blue