欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

Digital multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

Digital multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

货品编号 5634000201
EAN 4065746726979

登录后即可显示价格
Digital multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

货品编号 5634000201

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

显示器

屏幕,TFT

CAT 测量分类

CAT III/1000V, CAT IV/600V

IP 防护等级

IP 52

可充电电池/电池名称

Li-Poly

可充电电池/电池数量

1 件

长度 x 宽度 x 高度

245 x 120 x 55 毫米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
测试引线延长线

延长绝缘导线-4MM

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 个
安全鳄鱼夹,完全绝缘

绝缘安全夹-32A/1000V-4MM

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 个
安全夹钳

绝缘表笔

柔性
x 1 个
小型安全开孔器,完全绝缘

安全绝缘弹簧夹-300V

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 个
安全测试尖头

精细绝缘表笔

x 1 个
安全测试引线套件 汽车

绝缘表笔组套-8PCS
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
此产品的备件:
带可回缩测试尖头的安全测试引线

绝缘导线连表笔-1000V-4MM

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求