欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

作业台面,用于 WUS/WUSK

作业台面,用于 WUS/WUSK

货品编号 0957506104

EAN 4046777994612

登录后即可显示价格
作业台面,用于 WUS/WUSK

货品编号 0957506104

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度

2000 毫米

深度

750 毫米

高度

40 毫米

材质

多重榉木

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
高度可调工作台支脚,用于 WUS/WUSK

LEGWRKBNCH-STA-WUS/WUSK-ADJUSTABLE

For combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK. Height adjustment allows for optimal adaptation to individual circumstances and ensures perfect ergonomics at workstations.
x 1 个
工作台支脚,用于 WUS/WUSK

LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX

Workbench base with fixed height for combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK.
x 1 个
交叉连接器,可调 适用于 BASIC 工作台/作业台面

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

适合与工作台面、工作台底座以及 US 和 USK 型抽屉柜组合使用。