欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

高度可调工作台支脚,用于 WUS/WUSK

高度可调工作台支脚,用于 WUS/WUSK

货品编号 0957506100

EAN 4046777994582

登录后即可显示价格
高度可调工作台支脚,用于 WUS/WUSK

货品编号 0957506100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

For combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK. Height adjustment allows for optimal adaptation to individual circumstances and ensures perfect ergonomics at workstations.
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度

80 毫米

深度

630 毫米

最小/最大高度

600-950 毫米

材质

钢板

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
交叉连接器,可调 适用于 BASIC 工作台/作业台面

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

适合与工作台面、工作台底座以及 US 和 USK 型抽屉柜组合使用。
x 1 个
作业台面,用于 WUS/WUSK

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
x 1 个
作业台面,用于 WUS/WUSK

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.