欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

工作台 PRO WUS 2

工作台 PRO WUS 2

货品编号 0957311622

EAN 4046778512549

登录后即可显示价格
工作台 PRO WUS 2

货品编号 0957311622

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的工作台配有两个 PRO 底柜,用于存放工具和其他工作材料。
  • 坚固的钢板结构,多重焊边

  • 壳体顶部和底部封闭

  • 中控锁系统保护内含物品防止被盗

  • 铝手柄,带标签条和透明盖

  • 抽屉可部分抽拉(超过 80%),安装在滚柱轴承上

  • 内置安全抽屉锁可防止倾翻

  • 抽屉内尺寸(宽 x 深):437 x 587 毫米

  • 抽屉承重能力:负载均匀分布时为 100 千克

  • 带槽横排和穿孔基座有助于插入分隔材料


PRO 系列的优点:


  • 提供多种型号,可根据您的需求进行单独调整

  • 前面板可选择 4 种 RAL 颜色

  • 锁与主钥匙系统兼容

  • 高总承载能力:负载均匀分布时为 800 千克
产品须知

Pro 系列工作台和作业台已预先装配完毕。定制型号须由客户装配。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度 x 深度 x 高度(外尺寸)

2000 x 750 x 840 毫米

宽度 x 深度

2000 x 750 毫米

工作高度

840 毫米

抽屉数量

6 件

抽屉设计

1 个门,H 540 毫米, 1 个抽屉,箱高 70 毫米/前端高 90 毫米, 1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 120 毫米, 1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 150 毫米, 3 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 180 毫米

抽屉负载能力

100 千克

框架的颜色

浅灰 RAL 7035

抽屉颜色

浅灰 RAL 7035

表面处理

粉末涂层

材质

钢板

框架设计

方钢管

承载能力

800 千克

桌面材料

多重桦木

桌面厚度

40 毫米

桌面材料

透明漆

设计

带塑料滑块和压平机

工作台 PRO WUS 2 已包括:
用于工作台的作业台面
1 x
用于工作台的作业台面

WRKTP-PRO-2000-MULTIPLEX

描述: Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the PRO range.
数量: 1 x
PRO 抽屉柜
1 x
PRO 抽屉柜

DRWRCAB-PRO-US2-RAL-RAL7035

描述: 坚固的底柜,用于存放工具和其它工作材料。可单独与 PRO 系列的作业台和工作台,以及台面、工作台底座和交叉连接器组合使用。
数量: 1 x
PRO 抽屉柜
1 x
PRO 抽屉柜

DRWRCAB-PRO-US5-RAL7035

描述: 坚固的底柜,用于存放工具和其它工作材料。可单独与 PRO 系列的作业台和工作台,以及台面、工作台底座和交叉连接器组合使用。
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息