带有 Easy Finder 和探头的电缆探测仪
Easy Finder 和探头
无线式线路探测器
货品编号 071553 750
EAN 4038898824107
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
防外加电压保护(耐压),最高达 120 V
- 六个搜索频率
- 高输出功率
- 向有源电话线路提供信号(电压最高可达 90 V)
- 即使在石膏覆盖的情况下,也能精准地定位电缆
- 精准识别线对
- 带有干扰信号滤波器的信号 LED
- 最大搜索深度达 60 厘米(即使在石膏覆盖的情况下)
- 对电缆和电缆线路的最大定位长度达 15 千米
- 用于减少对电缆的扰动
交货范围:
- 1 个搜索信号发生器,配有长 25 厘米的完全绝缘鳄鱼夹,以及长 10 厘米的 RJ-11 连接器
- 1 个搜索信号接收器(探头)
- 1 个手提箱
产品须知
请始终断开电缆的连接。否则可能造成破坏!
应用
适合在电气装置中使用
用于查找电缆、中断点和同轴电缆以及检测短路故障。
适合在电信设施内使用
用于电压和极性测试、检测错搭线对(芯线过度拉伸)和双芯线(线对)、查找电缆和中断点以及检测短路故障。
适合在数据技术领域使用
用于查找电缆、修补点和中断点,检测错搭线对(芯线过度拉伸)和双芯线(线对)、查找电缆和中断点以及检测短路故障。
600 欧姆时的传动功率(单位 dBm) | 12 分贝毫瓦 |
50 欧姆时的传动功率(单位 dBm) | 10,5 分贝毫瓦 |
输出电压 | 9 伏/直流电 |
测试电缆的长度 | 25 厘米 |
测试电缆长度 2 | 10 厘米 |
外壳材料 | ABS,防溅水 |
可充电电池/电池名称 | 9 V block,6LR61,6AM6 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
永久性安装可充电电池/电池 | 否 |
带有 Easy Finder 和探头的电缆探测仪 已包括:
2
x
描述:
9 伏/直流电; 9 V 电池块;E-block;6LR61;6AM6
电池供电,用于能源密集型应用
数量:
2
x