欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

ISO 8752 钢,本色
弹性圆柱销-ISO8752-2,5X30

货品编号 047526 30
EAN 4024835921633

登录后即可显示价格
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

货品编号 047526 30

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 8752 弹簧钢
  • 固定元件,用法类似于槽销

  • 用作螺栓/螺钉套管,主要在产生强剪力的应用中使用

  • 螺栓和螺钉受到的应力减少,允许使用更小的尺寸

  • 比标称直径大 0.2-0.5 毫米,保证安全、牢固地连接

  • 锥形端有利于更容易地把零件插入孔中

  • 销可以拆下,而不会造成损坏
产品须知

孔径和标称直径相同(公差12 H)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 (d1)

2.5 mm

Länge (l1)

30 mm

Material

弹簧钢

Oberfläche

无涂层

RoHS-compliant

Ausführung

重型设计

Normen

ISO 8752

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息