锥形埋头钻 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C
含钴高速钢锥形埋头钻,绿圈
倒角钻-绿环-HSSE-90D-D31MM
货品编号 069401931
EAN 4011231603423
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
特别适合用于不锈钢、合金钢、高合金钢,以及耐锈和耐酸钢的加工。
沉孔加工与去毛刺,确保不会留下毛刺和震纹
带有 3 个切削刃的精密锥形埋头钻,实现精密磨削
经过优化的容屑槽
具有出色的成屑和排屑功能
产品须知
请参见埋头钻/材料分配概览表
应用
适用于强度最高为 1200 N/mm2 的合金钢 不锈钢(A2、A4)
![]() | |
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 不锈钢, 钛, 特种合金 |
质量 | ZEBRA-Premium |
锪孔钻直径 (d1) | 31,0 毫米 |
轴径 (d2) | 12 毫米 |
尖端直径 (d3) | 4,2 毫米 |
长度 (l1) | 71 毫米 |
切削刃数量 (Z) | 3 件 |
标准 | DIN 335 |
形状 | C |
切削材料 | HSCo |
埋头孔角 | 90 度 |
表面处理 | 无涂层 |
手柄款式 | 柱形 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻速度(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻质量(点数制) | 2 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻性能(点数制) | 2 点,共 4 点 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 弹簧钢 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!