符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
图中所示产品配备一个带有接触片的 4 毫米安全插头,并随附一个可重复密封的吸塑包装袋,以确保无尘存放。
- 两侧带有可堆叠的 4 毫米安全插头。
- 导线:双重绝缘,高柔性硅绞合导线,横截面 2.5 平方毫米。
- 长度:1.5 米。
- 额定电流/电压:32 安/1000 伏 CAT III。
- 交货范围:两根测试引线,一红一黑。
插塞式连接器直径 | 4 mm |
电线横截面 | 2,5 平方毫米 |
长度 | 1,5 m |
最大标称电流 | 32 A |
最大标称电压 | 1000 伏/交流电/直流电 |
CAT 测量分类 | CAT III/1000V |