欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

带可回缩测试尖头的安全测试引线

安全测试引线,受限测试尖端
绝缘导线连表笔-1000V-4MM

货品编号 071553 811
EAN 4052703098880

登录后即可显示价格
带可回缩测试尖头的安全测试引线

货品编号 071553 811

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求

图中所示产品配备一个带有接触片的 4 mm 安全插头,并随附一个可重复密封的吸塑包装袋,以确保无尘存放。


  • 引线:具有极高柔韧性的双重绝缘硅树脂引线,导线超细,横截面积 1 mm2

  • 长度:
  • 1.2 m

  • 额定电压/电流:
  • 1000 V/CAT III,20 A;1000 V/CAT II,20 A

  • 4 mm 安全测试尖头带有弹簧加载的接触片,尖头可以回缩,适合各种测量类别;引线的另一头为直径 4 mm 且夹角为 90° 的安全插头。

  • 交货范围:两根测试引线,1 红 1 黑
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

插塞式连接器直径

4 mm

电线横截面

1 平方毫米

长度

1,2 mm

最大标称电流

20 A

最大标称电压

1000 伏/交流电/直流电

CAT 测量分类

CAT II/1000V, CAT III/1000V

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息