有两个不同的面
- 短绒面用于清洁所有表面
- 长绒面用于吸水和抛光作业
无毛圈
- 不会刮擦油漆
- 最佳的高光泽度外观
污垢粘附效果好
- 出色的清洁效果
- 去除油腻沉积物
通用型
- 干燥时
通过静电吸附灰尘
- 潮湿时
清除粗糙和油腻的污垢
- 几乎无绒
可在高达 60°C 的温度下清洗
- 切勿用织物柔软剂清洗
- 使用后晾干
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于清洁塑料、轮辋和油漆表面以及无衍射斑影的抛光。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!