欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
机用丝锥组套 HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12,14 件
机用丝锥组套 HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12,14 件 - 1
机用丝锥组套 HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12,14 件 - 2
机用丝锥组套 HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12,14 件 - 3
机用丝锥组套 HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12,14 件 - 4
机用丝锥组套 HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12,14 件 - 5
机用丝锥组套 HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12,14 件 - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

机用丝锥组套 HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12,14 件

由 MFD Vario 高级钻头和 Multi Longlife 盲孔丝锥组成,每个都带有 Magma 多层涂层,可在几乎所有材料的成批生产中实现工艺可靠、经济的螺纹切削,如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、强度最高为 1200 牛/平方毫米的耐热高强度钢以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、黄铜、铜和青铜。装在 ORSY® 系统盒中提供。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

麻花钻头


  • 与无涂层螺旋钻相比,Magma 多涂层钻的使用寿命可延长多达 9 倍

  • 专有的 Vario 螺旋,用于低摩擦和快速排屑

  • 特殊的 4 面研磨,可实现最大的定心能力和最高速度

  • 双钻头根面和单钻头根面相结合,可提供最佳导向特性和精确度


机用丝锥


  • 非常适合使用大量螺纹、要求严苛的加工和成批生产

  • 与传统的无涂层机用丝锥相比,使用寿命延长达 12 倍,切削速度提高达 150 %

  • 与采用 TiN 涂层的传统机用丝锥相比,使用寿命延长多达 9 倍,切削速度提高多达 50 %

  • 出色的排屑能力,可防止切屑积聚

  • Magma 多层涂层可确保降低摩擦值,降低粘附趋势并实现最佳排屑效果

  • 涂层粘附性极佳,可降低刀具微崩的风险

  • 在几乎所有材料中均可确保工艺可靠性

  • X 容差可延长使用寿命和提高工艺可靠性


装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知
  • 进行钻孔作业和切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂

  • 有关更多信息,请参阅单个产品