微纤维结构
- 高科技纤维实现光滑表面的最佳清洁 – 省力 40%
- 最佳的清洁和抛光效果,不含化学添加剂
- 清洁后无条痕
可靠耐用
- 防撕布,耐拉
- 出色的吸湿能力
- 无绒
- 耐溶剂
高吸收能力
可吸收自身重量的 4 倍
可在高达 60°C 的温度下清洗
适合去除严重污垢(如油或润滑脂),可以使用市售清洁剂清洗布。
产品须知
切勿滚筒干燥
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;我们建议您在开展各应用之前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各种各样,我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于所有光滑表面,如玻璃、铬、油漆、不锈钢、丙烯酸、塑料、铝和陶瓷。
说明
在使用前,应用清水彻底冲洗布并将其拧出。然后可以对表面进行湿式或干式清洁。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!