欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
螺杆 DIN 976-1(A 型),带标准 ISO 公制螺纹(符合 ISO 标准)。8.8U 热浸镀锌钢 (hdg)。
螺杆 DIN 976-1(A 型),带标准 ISO 公制螺纹(符合 ISO 标准)。8.8U 热浸镀锌钢 (hdg)。 - 1
螺杆 DIN 976-1(A 型),带标准 ISO 公制螺纹(符合 ISO 标准)。8.8U 热浸镀锌钢 (hdg)。 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

螺杆 DIN 976-1(A 型),带标准 ISO 公制螺纹(符合 ISO 标准)。8.8U 热浸镀锌钢 (hdg)。

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格