仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。
DIN 976-1(A 型),公制 ISO 标准螺纹(“符合 ISO 标准”)。钢 8.8U,热浸锌。
DIN 976-1(A 型),公制 ISO 标准螺纹,钢 4.8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
DIN 976-1(A 型),带公制 ISO 标准螺纹,裸钢,4.8
DIN 976-1(A 型),带公制 ISO 标准螺纹,不锈钢 A2
DIN 976-1(A 型),公制 ISO 标准螺纹,钢 8.8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
DIN 976-1(A 型),公制 ISO 标准螺纹,钢 10.9,裸露