欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
360° 喷雾瓶
360° 喷雾瓶 - 1
360° 喷雾瓶 - 2
360° 喷雾瓶 - 3
360° 喷雾瓶 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

360° 喷雾瓶

耐溶剂抽吸系统可实现 360° 喷雾操作

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

特殊抽吸系统可实现 360° 喷洒操作


无论是顶置、对角还是垂直作业,都能确保可靠性。



符合人体工学且坚固耐用的喷头,带长手柄


  • 操作用力小,不易疲劳

  • 可以使用三根手指轻松操作


可密封控制喷嘴,活塞压力高达 15 巴


  • 提供从喷雾到喷射的所有设置

  • 防止化学品在运输过程中逸出


透明防碎的 0.5 升容器


  • 可以看到当前的加注液位

  • 圆锥形设计,稳定性佳


量规刻度为 100 毫升


在加注和混合时提供有用的帮助。



可定制标签


  • 空白处用于标记内含物品

  • 在其他栏位附上安全说明
产品须知

适用于矿物、碱性、含碱和油性 Würth 产品。不适用于树脂去除剂、丙酮清洁剂以及 1A 零件和组件清洁剂。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。