欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
组合丝锥组套 高速钢 SMART STEP 钻头,6 件
组合丝锥组套 高速钢 SMART STEP 钻头,6 件 - 1
 -  - 2
组合丝锥组套 高速钢 SMART STEP 钻头,6 件 - 3
组合丝锥组套 高速钢 SMART STEP 钻头,6 件 - 4
组合丝锥组套 高速钢 SMART STEP 钻头,6 件 - 5
组合丝锥组套 高速钢 SMART STEP 钻头,6 件 - 6
组合丝锥组套 高速钢 SMART STEP 钻头,6 件 - 7
组合丝锥组套 高速钢 SMART STEP 钻头,6 件 - 8

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

组合丝锥组套 高速钢 SMART STEP 钻头,6 件

短款高速钢组合丝锥,采用独特的 SMART STEP 技术,一次操作即可完成高精度钻孔、螺纹切削和埋头/去毛刺。装在 ORSY® 系统盒中提供

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

3 合 1 - 一次操作即可完成钻孔、螺纹切削和埋头/去毛刺


无需更换刀具,可节省时间和成本



首款带阶梯钻尖几何形状的组合丝锥


  • 与高速钢组合丝锥相比,速度提高了 100%

  • 在曲面上作业时可实现最佳定心效果

  • 高精度圆形钻孔针对高质量螺纹切削进行了完美准备

  • 轻松钻削


通孔螺纹符合 ISO 2 (6H) 计量尺寸



1/4 英寸六角柄


可防止在钻头夹头内转动,确保实现最佳动力传输性能并防止钻头夹头受损



Würth 专供



装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知
  • 通常仅适用于最大材料厚度为 1xD 的通孔螺纹

  • 用于沉头螺钉(符合 DIN 7991)的沉头(符合 DIN 74-1)不适用

  • 用于充电电钻以及手持式、立柱式和直立式钻头