安全级别最高的测试设备
(CAT IV 1000 V)
无需预设,操作直观
自动选择测试范围
无电池时也能够显示电压
装有电池时,可提供视觉和振动报警,最低报警电压为 35 V AC/DC
双按钮 FI/RCD 测试功能
通过有意触发 FI 开关,可方便地使用按钮激活负载,从而还可用于测量保护导体。
4 mm 螺口测试探针转接头
- 可更牢靠地保持在安全插座和 CEE 插座内
- 适合狭窄的测试开口
节能
自动关闭装置
产品须知
测试时无需手指接触,因此可在穿着全套防护服时使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!