欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪
Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪 - 1
Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪 - 2
Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪 - 3
Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪

过压类别 IV 类 (1000 V) - 适用于电气安装和维修工作,以及测试混合动力和电动汽车及光伏系统

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

安全级别最高的测试设备


(IV 类 1000 V)



无需预设,操作直观


自动测试范围选择



显示大约 45 V/AC 和 110 V/DC 的电压:


  • 带电池:视觉和振动警告

  • 不带电池:ELV LED 指示存在电压


双按键 FI/RCD 测试功能


通过有意触发 FI 开关,可方便地使用按钮激活负载,从而还可用于测试保护导体。



4 mm 螺口测试探针转接头


  • 可更牢靠地保持在安全插座和 CEE 插座内

  • 适合狭窄的测试开口


节能


自动关闭装置

产品须知

测试时无需手指接触,因此可在穿着全套防护服时使用