MW 移动装配工作台
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 实心金属板设计
- 外部尺寸,包括手柄(宽 x 深 x 高):1260 x 925 x 600 毫米
- 总承载能力:450 千克
- 工作高度:885 毫米
- 抽屉和门采用带圆筒锁的中控锁
- 每个抽屉都被固定住,无法自行打开
- 安装在滚柱上的抽屉可部分抽拉,最高可承载 30 千克
- 坚固的侧手柄
- 橡胶轮、转向轮 ∅ 125 毫米(两个带有锁紧制动器),工作轮 ∅ 125 毫米
- 实心铜榉木面板,杆式,胶合,涂油
- 作业台面尺寸:1200 x 25 x 600 毫米(宽 x 高 x 深)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!