- 电压测量:交流、直流
- 电流测量:交流、直流,低至 10 微安
- 电阻、电容、温度测量
- 声学连续性测试、二极管测试
- 低阻抗电压测量 (VLOWZ = 500 kOhm),可调
- 非接触式电压指示灯 (NCV):以红色显示危险电压
- 内置 LED 更易于在黑暗环境中工作(照亮测量点)
- 大尺寸背光 LCD 显示屏,有助于轻松读取数值
- 分辨率为 6000 位,满足高精度要求
- 自动量程选择,交流/直流 – 检测和关闭
- 保险丝非常易于更换
- 将设备安装在开关柜上,金属门的防震盖中有磁铁
- 可调折叠支架允许在不同的倾斜角度进行安装
- 测试尖头支架具有 19 mm 间距,便于在插座处进行测量
产品须知
有关创新功能和测量值的详细说明,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!