定位仪 MD 12
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
轻松检测
- 自动校准可确保快速操作且无测量误差
- 便捷定位通电电缆和断电电缆
- 使用三色 LED 环,并使用“中心查找器”刻度准确指示物体的中心,提供清晰的钻孔指引。
- 有了发光显示屏,即使在弱光条件下也可轻松读取测量结果
- 三种检测模式:干壁模式、金属模式和通电电缆模式
- 定位深度较深,可定位深达 120 毫米的物体
易于使用
- 紧凑且符合人体工学的设计,可舒适地操作
- 电池续航时间长,处于非活动状态 5 分钟后自动关闭
应用
应用
定位仪可用于各种场景,可定位黑色和有色金属、木质下部结构和通电电缆。这使其成为建筑和翻修项目、安装以及墙壁和天花板上固定装置安装的理想之选。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!