欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
机用丝锥 HSCo Multi Longlife,通孔 DIN 371/376
机用丝锥 HSCo Multi Longlife,通孔 DIN 371/376 - 1
机用丝锥 HSCo Multi Longlife,通孔 DIN 371/376 - 2
机用丝锥 HSCo Multi Longlife,通孔 DIN 371/376 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

机用丝锥 HSCo Multi Longlife,通孔 DIN 371/376

Longlife 高性能螺纹丝锥采用 Magma 多层涂层,可在几乎所有材料的成批生产中实现工艺可靠、经济的螺纹切削,如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、强度高达 1200 牛/平方毫米的耐热和高强度钢以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、黄铜、铜和青铜。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

卓越的性能和经济性


  • 与传统的无涂层机用丝锥相比,使用寿命延长 12 倍,切削速度提高 150%

  • 与采用 TiN 涂层的传统机用丝锥相比,使用寿命延长多达 9 倍,切削速度提高多达 50%

  • 出色的排屑能力,可防止切屑积聚


Magma 多层涂层


  • 多层设计可确保减少摩擦值、低粘附趋势和最佳排屑能力

  • 可耐受不超过 800°C 的温度

  • 涂层硬度极高,最高可达 3000 HV


涂层粘附性极佳,可降低刀具微崩的风险


与传统机用丝锥相比,更加均匀的切削刃圆角可确保高工艺可靠性和更长的使用寿命。



在几乎所有材料中均可确保工艺可靠性


新开发的刀具槽型,具有更小的倾角,优化了后角和微型槽型



X 容差可延长刀具寿命和提高工艺可靠性



非常适合使用大量螺纹、要求严苛的加工和成批生产

产品须知
  • 在进行螺纹切削时,必须添加足够的冷却液和润滑剂

  • 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表