极其方便、用户友好型
重量轻、小巧,甚至可在狭窄空间内使用,减少操作员疲惫感
轻质高强度玻璃纤维增强塑料
复合手柄,持久耐用,重量轻。
高性能冲击机构
- 最大扭矩为 407 牛米
- 即使在负载情况下,也可快速达到所需扭矩,几乎无振动
3 档功率设置位置和方便的正反换向
根据特定应用进行最佳调整,不会过度扭紧
低噪音排放,更舒适
在最大压力下仅产生大约 86 分贝的噪音
手柄排气口
引导排气,使其离开操作员和工作区域
产品须知
- 不适用于更换车轮
- 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 如果是经常使用,应通过气动空气每天为冲击改锥添加少量润滑油,此外还要每月通过油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂
- 不含套管
应用
非常适合用于车身、齿轮、制动器、排气系统和发动机。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!