出色的功率重量比
重量为 3.31 千克,但可提供高达 1,680 牛米最大分离扭矩
可靠的最高功率级别和较长的使用寿命
优质双冲击机构和气缸,配以平衡式 6 叶电机
可随时对任何应用进行用户友好的最佳调整
4 档顺时针功率设置和方便的单手换向功能
操作方便,操控性卓越
特别符合人体工学设计的柔软把手,带触感灵敏的扳机
产品须知
- 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 如果是经常使用(例如用于轮胎维护),应通过进气口每天为冲击改锥添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。
- 交货范围内不含套管
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!