欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P - 1
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P - 2
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P - 3
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P - 4
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P - 5
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 P

极其坚固、强劲的冲击改锥,能够快速地达到所需扭矩。尤其适合严苛用途,例如卡车和巴士、建筑和农业机械的检修工作以及工业保养和维修工作。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

完美的重量分布


采用坚固的铝制外壳,整个设备完美平衡



非常方便且易于使用


手柄符合人机工学原理,并带有橡胶包层,带有可 360° 旋转的辅助手柄、易于使用的左/右切换功能和可调扳机。



使用寿命长,几乎无振动


高质量且动力强劲的销子冲击机构浸于油浴之中,采用 6 盘式马达。

产品须知
  • 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 工作扭矩是指在正常工作条件下通常可以达到的扭矩值。该值取决于多变的环境条件(气压、软管直径、洁净程度等)。

  • 如果是经常使用,每天应通过气动空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式润滑器。

  • 不含插入式软管嘴